ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25271043
品番
KTIP130R8SCF16M
参考基準価格(税別)
¥66,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
20
全長L(mm)
127
溝長(mm)
124
加工径ΦD(mm)
17
シャンク長ls(mm)
49
最大加工径D1(Φmm)
17.99
最大加工径L4(Φmm)
54