※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVL-150 リードバイス(軽量タイプ) TRUSCO 25271060 LVL-150 リードバイス(軽量タイプ) TRUSCO 25271060 LVL-150 リードバイス(軽量タイプ) TRUSCO 25271060 LVL-150 リードバイス(軽量タイプ) TRUSCO 25271060

リードバイス(軽量タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番257-5652 注文コード25271060 品番LVL-150
参考基準価格(税別)¥21,780 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

軽量タイプのエコノミークラスリードバイスです。
アンビル機能付です。

トラスコ品番257-5652 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)●シャフト、ハンドル、口金:鋼材 幅(mm)150 全長(mm)375 高さ(mm)149 タイプリードバイス 口幅(mm)150 口開き(mm)140 口深(mm)65 アズワン品番65-2043-35 取付穴寸法(mm)11 締圧力(kN)20 取付寸法G(mm)117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする