TRUSCO
TRUSCOの コンセント/スイッチ/プレート
TRUSCOの 配線器具その他関連用品
TRUSCOの 配線器具部品
ナイロンケーブルグランド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
25271604
品番
TG1212GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,790
この商品は
内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。
IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
用途
屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。
トラスコ品番
257-6435
材質
本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDM
色
グレー
取付ねじ
G/(PF)1/2
H(mm)
26
適合電線径(Φmm)
Φ6〜12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法GL(mm)
10.0
スパナサイズ(mm)
24.0