※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TG1214GY ナイロンケーブルグランド TRUSCO 25271629 TG1214GY ナイロンケーブルグランド TRUSCO 25271629

ナイロンケーブルグランド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード25271629 品番TG1214GY
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。
IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。

用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。 トラスコ品番257-6430 材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDM グレー 取付ねじG/(PF)1/2 H(mm)28 適合電線径(Φmm)Φ10〜14 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法GL(mm)10.0 スパナサイズ(mm)27.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする