TG11432BK ナイロンケーブルグランド TRUSCO 25271717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TG11432BK ナイロンケーブルグランド TRUSCO 25271717
TG11432BK ナイロンケーブルグランド TRUSCO 25271717

ナイロンケーブルグランド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック注文コード25271717品番TG11432BK
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。
IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。

用途
屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。
トラスコ品番257-6426材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDM取付ねじG/(PF)1 1/4H(mm)48適合電線径(Φmm)Φ22~32RoHS指令(10物質対応)対応寸法GL(mm)15.0スパナサイズ(mm)53.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする