TRUSCO
TRUSCOの 作業現場標識
TRUSCOの 注意・禁止標識
マグネット衛生標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25271805
品番
TMH-HGN-1
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
マグネットタイプですので簡単に設置、取外しが可能です。
トラスコ品番
255-5335
材質
表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット
厚さ(mm)
0.6
縦(mm)
120
横(mm)
360
取付け方法
マグネット
表示内容
感染防止/咳エチケット