マグネット衛生標識

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25271839 品番 TMH-HGN-4
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

マグネットタイプですので簡単に設置、取外しが可能です。

トラスコ品番255-5325 材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット 厚さ(mm)0.6 縦(mm)120 横(mm)360 取付け方法マグネット 表示内容感染防止/手指消毒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする