ケナメタル
ショルダーミーリングカッター MILL 1 18
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
25
シャンク径D(Φmm)
25
刃数Z
2
注文コード
25271908
品番
25A02R050A25SED18-170
参考基準価格(税別)
¥51,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・シャンク径D・刃数Z
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
Mill-1-18。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ストレートシャンク
加工径ΦD(mm)
25
シャンク径D(Φmm)
25
全長L(mm)
170
首下長L2(mm)
50
最大切込深さ(mm)
18
刃数Z
2
ランピング角(°)
17.3