ショルダーミーリングカッター MILL 1 18

ショルダーミーリングカッター MILL 1 18 - ケナメタル

Mill-1-18。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ストレートシャンク

内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
全長L(mm)
首下長L2(mm)
最大切込深さ(mm)
刃数Z
ランピング角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2527190825A02R050A25SED18-17025251705018217.3
51,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527191732A03R050A32SED18-20032322005017310.8
59,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527192640A04R050A32SED18-20040322005017.447.4
67,300
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527193532A02R050A32SED18-20032322005017210.8
53,800
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527194440A03R050A32SED18-20040322005017.437.4
60,700
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527441925A02R044A25SED18-15025251504418217.3
55,100
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527442834A03R050A32SED18-2503432250501839.8
62,300
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527443740A03R050A32SED18-25040322505017.437.4
70,500
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527444640A04R050A32SED18-25040322505017.447.4
77,800
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527809525A02R044A25SED1825251004418217.3
50,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527810432A03R050A32SED1832321105017310.8
57,400
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527811340A04R050A32SED1840321105017.447.4
64,700
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527812932A03R050A25SED1832251075018310.8
57,400
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする