TRUSCO
TRUSCOの 締付・穴あけ(空圧工具)
TRUSCOの エアードリル
エアタッパ(軽量タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25271909
品番
TPA-10M
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
片手で正逆回転の切換えが可能です。
軽量でコンパクトなタッピングツールです。
用途
金属、木工などのタップ加工作業に。
付属品
チャックキー、カップリング、カップリング
トラスコ品番
256-6777
全長(mm)
170
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2600
チャック能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.18
能力(mm)
タップ:10
排気方式
後方
ホース取付口
NPT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6
口金寸法(mm)
1/4
注意
※消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
※正しい周速回転数にあったものをご使用ください。