TRUSCO
TRUSCOの 防寒用手袋
TRUSCOの 合成繊維 防寒用手袋
すべり止め付防寒手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
25271918
品番
WGNS-S-OD
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。
インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。
シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
用途
防寒用手袋として。
トラスコ品番
256-6769
材質
ポリエステル・ポリウレタン、すべり止め部:シリコン
厚さ(mm)
2.0
色
オリーブドラブ
サイズ
S
全長(cm)
22.0
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
17.2
滑り止め効果
〇
注意
※サイズ表記は実際の仕上寸法です。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。