※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WGNS-L-OD すべり止め付防寒手袋 TRUSCO 25271936 WGNS-L-OD すべり止め付防寒手袋 TRUSCO 25271936

すべり止め付防寒手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL オリーブドラブ 注文コード25271936 品番WGNS-L-OD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,160
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。
インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。
シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。

用途防寒用手袋として。 トラスコ品番256-6770 材質ポリエステル・ポリウレタン、すべり止め部:シリコン 厚さ(mm)2.0 オリーブドラブ サイズL 全長(cm)23.8 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)18.8 滑り止め効果
注意
※サイズ表記は実際の仕上寸法です。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする