※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WGNS-LL-NV すべり止め付防寒手袋 TRUSCO 25271988 WGNS-LL-NV すべり止め付防寒手袋 TRUSCO 25271988

すべり止め付防寒手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25271988 品番 WGNS-LL-NV
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。
インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。
シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。

用途防寒用手袋として。 トラスコ品番256-6772 材質ポリエステル・ポリウレタン、すべり止め部:シリコン 厚さ(mm)2.0 ネイビー サイズLL 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19.6 滑り止め効果
注意
※サイズ表記は実際の仕上寸法です。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする