TRUSCO
TRUSCOの 作業現場標識
TRUSCOの 注意・禁止標識
高電圧危険ステッカー標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
25272006
品番
HVSS-10
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
設置場所を選ばない短冊型の安全標識用ステッカーです。
耐水性、耐久性に優れており、粘着シールで簡単に設置できます。
用途
当該情報の明示(指示)に。安全喚起に。
トラスコ品番
256-6743
材質
基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.1
縦(mm)
70
横(mm)
250
取付け方法
粘着シール
表示内容
高電圧危険
アズワン品番
65-2019-49