※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSB20-35-W バイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品) TRUSCO 25272040 BSB20-35-W バイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品) TRUSCO 25272040 BSB20-35-W バイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品) TRUSCO 25272040

バイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 25272040 品番 BSB20-35-W
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

バイオマス(植物由来)プラスチックを25%配合したレジ袋です。
石油資源の節約及び[[CO2]]排出量が削減でき、環境に配慮したレジ袋として、SDGsの活動にも繋がります。
レジ袋有料化の無償配布対象品です。
フックなどに吊り下げ可能です。
1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。

用途買い物袋として。一般ゴミ袋として。 トラスコ品番256-6764 材質高密度ポリエチレン(HDPE)+バイオマスプラ 幅(mm)340(215) 厚さ(mm)0.011 乳白 高さ(mm)430 サイズ(号)20/35
注意
※稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする