100A08RS90ED14D ショルダーミーリングカッター MILL 1 14 ケナメタル 25272145

ショルダーミーリングカッター MILL 1 14

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)100刃数Z8注文コード25272145品番100A08RS90ED14D
参考基準価格(税別)¥134,700販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ストレートシャンク

全長L(mm)50加工径ΦD(mm)100最大切込深さ(mm)14.2シャンク径D(Φmm)32刃数Z8フランジ径D(Φmm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする