曜日別特売

ショルダーミーリングカッター MILL 1 14

ショルダーミーリングカッター MILL 1 14 - ケナメタルショルダーミーリングカッター MILL 1 14 - ケナメタル

Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ストレートシャンク

内容量1個
全29種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
加工径ΦD(mm)
最大切込深さ(mm)
シャンク径D(Φmm)
刃数Z
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2526873350A06RS90ED14D405014226
94,600
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
2526874963A07RS90ED14D406314227
109,300
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
2526875880A09RS90ED14D508014279
135,100
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270334125B09RS90ED14D6312514.1409
173,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527204840A05RS90ED14D404014.3165
79,300
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25272057100A10RS90ED14D5010014.23210
157,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25272066125B12RS90ED14D6312514.14012
202,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527210940A04RS90ED14D404014.3164
71,100
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527211850A05RS90ED14D405014225
84,400
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527212763A06RS90ED14D406314226
100,000
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
2527213680A07RS90ED14D508014277
115,900
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25272145100A08RS90ED14D5010014.2328
134,700
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25272154160C11RS90ED14D6316014.14011
219,600
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527447320A02R050A20SED14-1701702014.7202
52,000
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527448925A03R050A25SED14-1701702514.6253
60,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
2527449832A04R050A32SED14-2002003214.6324
69,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527450740A05R050A32SED14-2002004014.4325
78,400
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527451625A02R050A25SED14-1701702514.6252
55,100
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527452532A03R050A32SED14-2002003214.6323
63,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527453440A04R050A32SED14-2002004014.4324
71,100
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
2527797320A02R039A20SED14902014.7202
47,500
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
2527798925A02R044A25SED141002514.6252
50,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527799825A03R044A25SED141002514.6253
55,100
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527800732A03R050A25SED141073214.6253
57,400
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527801632A04R050A25SED141073214.6254
63,500
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527805932A03R050A32SED141103214.5323
57,400
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527806832A04R050A32SED141103214.5324
63,500
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527807740A04R050A32SED141104014.5324
64,700
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
2527808640A05R050A32SED141104014.5325
71,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする