※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM1205BR 金属ケーブルグランド TRUSCO 25272225 TM1205BR 金属ケーブルグランド TRUSCO 25272225

金属ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付ねじM12×1.5 注文コード25272225 品番TM1205BR
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は取付ねじなど31種類から選べます 他の種類を見る

手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。
IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性が求められる場所に適しています。

用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。 トラスコ品番256-6440 材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR シルバー 取付ねじM12×1.5 H(mm)19 適合電線径(Φmm)Φ2〜5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法GL(mm)6.5 スパナサイズ(mm)14.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする