超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WL-WX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25272233 品番 F4AW0500AWL38W060 KC633M
参考基準価格(税別)¥41,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

HARVI。不等分フルート。多層PVDコーティング。テーパーボールノーズ。38°ネジレ。4枚刃

ドリル径(Φmm)5 溝長(mm)64 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)12 仕様55 材質超硬 表面処理多層PVDコーティング 最大切込深さ(mm)35.7 コーナーR(mm)3 テーパー角KRA4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする