ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WL-WX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25272249
品番
F4AW0600AWL38W060 KC633M
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
HARVI。不等分フルート。多層PVDコーティング。テーパーボールノーズ。38°ネジレ。4枚刃
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
59
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
16
仕様
62
材質
超硬
表面処理
多層PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
50.4
コーナーR(mm)
4
テーパー角KRA
6