RTB70 ミシン目付きロール巻き連続ゴミ袋(らくらくゴミ袋交換) TRUSCO 25272399 RTB70 ミシン目付きロール巻き連続ゴミ袋(らくらくゴミ袋交換) TRUSCO 25272399 RTB70 ミシン目付きロール巻き連続ゴミ袋(らくらくゴミ袋交換) TRUSCO 25272399

ミシン目付きロール巻き連続ゴミ袋(らくらくゴミ袋交換)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10枚) 注文コード 25272399 品番 RTB70
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ゴミ袋がロール状になっているのでコンパクに収納できます。
ゴミ袋がミシン目で繋がっているので、ゴミ箱の底に置くと袋を持ち上げるだけで新しい袋が付いてきてゴミ箱へのセットが簡単にできます。
口開きを良くするために内側の材質をHDPEにし、外側は強度アップのため材質をLLDPEにしてます。
底面の強度を更にあげるため、袋の底面を折り畳んだ状態でシールするスターシールを採用してます。

用途ゴミ袋の交換が多い場所に。ランドリーボックスの内カバーとして。 トラスコ品番256-6756 適合本体70型ペール用ごみ箱 材質内側:高密度ポリエチレン(HDPE)、外側:リニアポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.03 半透明 容量(L)70 寸法(横×縦)(mm)900×800
注意
※稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする