※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM3228BRL-EMC-R EMCケーブルグランド TRUSCO 25272609 TM3228BRL-EMC-R EMCケーブルグランド TRUSCO 25272609 TM3228BRL-EMC-R EMCケーブルグランド TRUSCO 25272609

EMCケーブルグランド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付ねじM40×1.5 注文コード25272609 品番TM3228BRL-EMC-R
参考基準価格(税別)¥11,360 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は取付ねじなど7種類から選べます 他の種類を見る

EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。
ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。
シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。
アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。

用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。 トラスコ品番256-6452 材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR シルバー 取付ねじM40×1.5 H(mm)39 適合電線径(Φmm)Φ20〜28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法GL(mm)15.0 スパナサイズ(mm)50.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする