※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TASP-64G 連結式アルミステップ(凸板タイプ) TRUSCO 25272654 TASP-64G 連結式アルミステップ(凸板タイプ) TRUSCO 25272654

連結式アルミステップ(凸板タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25272654 品番 TASP-64G
参考基準価格(税別)¥56,580 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

軽量で移動も楽な作業用踏み台です。
掃除の際に、縞板タイプに比べ天板に汚れが残りづらい形です。
縦横連結可能です。
天板をフラットに調整可能なアジャスター付きです。
ステップの下に配線する事が可能です。
天板の凸部分が靴底をしっかりとグリップします。

天板高さ(m)0.30〜0.33 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)600 用途作業用踏み台 仕様完成品 トラスコ品番256-7941 材質本体:アルミ合金 段数1段 設置寸法・奥行(mm)450 設置寸法・幅(mm)600 天板寸法(mm)600×450 材質(金具)連結金具:ステンレス 最大使用質量(kg)100 アジャスターステンレス 設置寸法・間口(mm)600
注意
提供不可:chemSHERPA、SDS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする