ツールワゴンロイヤル 586X320X833 深2浅1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25272810 品番 TWR-4-LS
参考基準価格(税別)¥32,410 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。
(別売)

トラスコ品番256-7969 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム ライトサンド 高さ(mm)833 奥行(mm)320 間口(mm)586 段数3段 キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個) 支柱径(Φmm)25.4 棚板トレータイプ 均等積載量(kg/段)深型:30、浅型:20 最大積載量(kg/台)80 棚板調整ピッチ(mm)95 キャスタータイプ(適合)TYLT-75RH(自在)、TYLT-75RHS(自在ストッパー付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする