SF-MRF2 パンチングパネル用メガネレンチフック 横並び TRUSCO 25273056 SF-MRF2 パンチングパネル用メガネレンチフック 横並び TRUSCO 25273056 SF-MRF2 パンチングパネル用メガネレンチフック 横並び TRUSCO 25273056

パンチングパネル用メガネレンチフック 横並び

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25273056 品番SF-MRF2
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。
パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
レンチのサイズが数字で一目で分かります。
横へ広がりますが、前への出っ張りが少ないので作業スペースを有効に使えます。

用途メガネレンチの管理に。 トラスコ品番256-7993 材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 質量(kg)0.198 許容荷重(kg)5 高さ(mm)59 品名メガネレンチフック 奥行(mm)50 間口(mm)174 表面処理ユニクロメッキ仕上げ 最大積載量(kg)5 梱包数42個 フック6本 フック径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする