SF-YF パンチングパネル用ヤスリフック TRUSCO 25273108 SF-YF パンチングパネル用ヤスリフック TRUSCO 25273108 SF-YF パンチングパネル用ヤスリフック TRUSCO 25273108

パンチングパネル用ヤスリフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25273108 品番SF-YF
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。
パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
組やすりの収納に便利です。

用途組やすりの収納に。 トラスコ品番256-7988 材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 許容荷重(kg)5 高さ(mm)133 奥行(mm)39 間口(mm)48 最大積載量(kg/個)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする