曜日別特売
WVL-0620TC 緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO 25273625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WVL-0620TC 緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO 25273625
WVL-0620TC 緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO 25273625
WVL-0620TC 緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO 25273625
WVL-0620TC 緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO 25273625
WVL-0620TC 緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO 25273625
WVL-0620TC 緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO 25273625

緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径(mm)6
首下長(mm)20
ねじピッチ(mm)1.0
内容量1本注文コード25273625品番WVL-0620TC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420

ボルトと座金がラチェット方式で結合されているため振動に対しても対抗力があること、また、付属の座金の裏面(被締め付け側)に突起があるため被締め付物に食い込み、高い緩み止め効果を発揮します。

用途ボルトのみで緩み止め効果が必要な箇所の締め付けに。トラスコ品番256-9616材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げねじピッチ(mm)1.0寸法L(mm)20寸法d(mm)M6ねじ径(mm)6頭部厚(mm)7.8頭部径(Φmm)10首下長(mm)20六角穴対辺(mm)5穴深さ(mm)六角:3.0強度区分4~4.8Tねじ部長さ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする