ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
A4 溝入れインサート A4R-P-T
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25273929
品番
A4R0800M08P00T01025 KY3500
参考基準価格(税別)
¥74,700
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
A4用インサート。フルR。フラットトップ。セラミック材種
コーナーR(mm)
4
寸法T(mm)
6.3
幅W(mm)
8
寸法LI(mm)
30
シートサイズ
8