TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの 電線保護その他関連用品
イージーロックジッパー式結束保護チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25274079
品番
TKLT-50
参考基準価格(税別)
¥9,110
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。
工具不要なので、施工が素早く行えます。
ジッパータイプの配線保護チューブです。
用途
配線の結束・保護用。
トラスコ品番
256-3520
材質
半硬質塩化ビニール
色
透明
長さ(m)
5
呼び径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応