50A03R140S63SKE25 ショルダーミーリングカッター MILL 1 25 ケナメタル 25274184

ショルダーミーリングカッター MILL 1 25

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)50注文コード25274184品番50A03R140S63SKE25
参考基準価格(税別)¥176,100販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

アルミニウム加工用。軸方向最大切り込み25mm。大きなランピング角。ストレートシャンク

全長L(mm)172シャンクHSK63A加工径ΦD(mm)50最大切込深さ(mm)24.9首下長L2(mm)114長さL1(mm)140刃数Z3ランピング角(°)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする