FCG-S キャンプ用牛革手袋 TRUSCO 25274210 FCG-S キャンプ用牛革手袋 TRUSCO 25274210 FCG-S キャンプ用牛革手袋 TRUSCO 25274210

キャンプ用牛革手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25274210 品番 FCG-S
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。
手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。
内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。
ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。
オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。
キャンプやアウトドアでも使える手袋です。

用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。 トラスコ品番256-6739 材質牛床革、綿布 厚さ(mm)1.4 マスタードカラー(からし) サイズS 全長(cm)24 中指長(cm)7 耐熱温度(℃)素材:80 手のひらまわり(cm)10 丈(cm)カフス:8 アズワン品番65-2003-24
注意
※フックホール部分は、製造工程上糸がうく場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする