曜日別特売
FCG-L キャンプ用牛革手袋 TRUSCO 25274228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCG-L キャンプ用牛革手袋 TRUSCO 25274228
FCG-L キャンプ用牛革手袋 TRUSCO 25274228
FCG-L キャンプ用牛革手袋 TRUSCO 25274228

キャンプ用牛革手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)26
内容量1双注文コード25274228品番FCG-L
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。
手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。
内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。
ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。
オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。
キャンプやアウトドアでも使える手袋です。

用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。トラスコ品番256-6741材質牛床革、綿布厚さ(mm)1.4マスタードカラー(からし)サイズL全長(cm)26中指長(cm)8耐熱温度(℃)素材:80手のひらまわり(cm)12丈(cm)カフス:10アズワン品番65-2003-22
注意
※フックホール部分は、製造工程上糸がうく場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする