ケナメタル
内径ボーリングバー S-CCLN-MX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
勝手
右
右
左
寸法F(mm)
22
27
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25274315
品番
S32SCCLNR12MX7
参考基準価格(税別)
¥44,630
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。S-CCLN95°。MX
勝手
右
寸法F(mm)
22
全長L1(mm)
251
シャンク径D(Φmm)
32
最小加工径D(Φmm)
40
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
14
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kendex(TM)
ゲージインサート
CN.X120708