アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 背面手すりセット(H900・1100兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25274316 品番 TSF-HT5
参考基準価格(税別)¥21,580 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。
手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
背面手すりを設置する場合には左右両川に天場手すりまたはスタンションが必要です。

用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。 トラスコ品番255-7217 適合機種TSF-25256/25306/TSF(C)(GR)-255/TSF(C)(GR)-256/TSF(C)(GR)-257 材質アルミ合金 タイプ天場背面手すり 品名天場背面手すりセット 入数(個)1
注意
※踏台は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする