曜日別特売
BGHX15L5PCSRLET KD1415 ミーリングインサート BGHX ケナメタル 25274376

ミーリングインサート BGHX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個刃長l(mm)6注文コード25274376品番BGHX15L5PCSRLET KD1415
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Fix-Perfect用インサート。粗加工用。1コーナー仕様

刃長l(mm)6厚さS(mm)5形状正方形切刃数1寸法BS(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする