ケナメタル
ミーリングインサート BGHX
Fix-Perfect用インサート。粗加工用。1コーナー仕様
厚さS(mm)
5
形状
正方形
切刃数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25244513
BGHX15L5PCERGGT KD1410
5.2
0.9
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25244529
BGHX15L5PCERGGT KD1415
5.2
0.9
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266563
BGHX15L5PCERGGTM KD1410
2.5
1.2
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270806
BGHX15L5PCSRLET KD1410
6
0.9
¥
16,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274376
BGHX15L5PCSRLET KD1415
6
0.9
¥
16,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください