※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの 配管サドルバンド
片サドル(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
25274517
品番
TSSS20
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
止め具の汎用品です。
Tピン、木ねじ類の使用できます。
用途
配管の止め具として。
トラスコ品番
256-0397
材質
スチール
長さ(mm)
50.6
幅(mm)
19.5
厚さ(mm)
1.6
適合管径(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
5.5×10