※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの 配管サドルバンド
サドルバンド(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
25274560
品番
TSSB4010P
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
止め具の汎用品です。
用途
配管の止め具として。
トラスコ品番
256-0396
材質
スチール
長さ(mm)
94.6
幅(mm)
21
厚さ(mm)
0.8
高さ(mm)
51
適合管径(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
4.2