※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの 配管サドルバンド
サドルバンド(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
25274578
品番
TSBS1310P
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
止め具の汎用品です。
用途
配管の止め具として。
トラスコ品番
256-0399
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
48.4
幅(mm)
16
厚さ(mm)
0.5
高さ(mm)
20
適合管径(Φmm)
17
有効高さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
4