ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
A4 溝入れインサート A4C-R-CF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
シートサイズ
2B
仕様
勝手Rα6
注文コード
25274708
品番
A4C0255R06CF02 KC5025
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
A4用インサート。突っ切り加工用ブレーカー
コーナーR(mm)
0.2
仕様
勝手Rα6
勝手
右
幅W(mm)
2.49
寸法LI(mm)
20
シートサイズ
2B