曜日別特売
A20RA4EMR0207M A4 内径溝入れホルダー A4 ケナメタル 25274717

A4 内径溝入れホルダー A4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
勝手
穴径A(Φmm)4
内容量1個注文コード25274717品番A20RA4EMR0207M
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

A4用内径多機能ホルダー。スチールシャンク

最小加工径D(Φmm)25シャンク径D(Φmm)20寸法F(mm)13寸法W(mm)2穴径A(Φmm)4長さL1(mm)200勝手シートサイズ2加工深さ(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする