TPK-150SH PEEK耐熱性結束バンド TRUSCO 25274894 TPK-150SH PEEK耐熱性結束バンド TRUSCO 25274894

PEEK耐熱性結束バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 25274894 品番 TPK-150SH
参考基準価格(税別)¥24,160 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

高温環境に耐える高機能結束バンドです。
耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。
耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。

用途自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。 トラスコ品番256-6721 材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂) 長さ(mm)150 幅(mm)3.5 厚さ(mm)1.3 アイボリー 最大結束径(Φmm)35 引張強度(N)411 最小結束径(Φmm)3
注意
※結束径の最小径は厳守してください。帯状部が破断する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする