曜日別特売
A4SCR2020K0113 A4 溝入れホルダー A4 ケナメタル 25274979

A4 溝入れホルダー A4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
勝手
寸法H2(mm)25
シャンク幅B(mm)20
内容量1個注文コード25274979品番A4SCR2020K0113
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

A4用一体型ストレートトップクランプホルダー

シャンク幅B(mm)20最大加工径D(Φmm)27寸法H2(mm)25寸法LH(mm)25寸法W(mm)1.5全長L1(mm)125シャンク高さH(mm)20勝手シートサイズ1加工深さ(mm)13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする