ケナメタル
A4 溝入れホルダー A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
勝手
右
右
左
寸法H2(mm)
21
21
25
シャンク幅B(mm)
16
12
20
16
10
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25274988
品番
A4SCR1616K0113
参考基準価格(税別)
¥20,530
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
A4用一体型ストレートトップクランプホルダー
シャンク幅B(mm)
16
最大加工径D(Φmm)
27
寸法H2(mm)
21
寸法LH(mm)
25
寸法W(mm)
1.5
全長L1(mm)
125
シャンク高さH(mm)
16
勝手
右
シートサイズ
1
加工深さ(mm)
13.5