AIG13-M 抗菌インナー手袋 TRUSCO 25275025 AIG13-M 抗菌インナー手袋 TRUSCO 25275025 AIG13-M 抗菌インナー手袋 TRUSCO 25275025

抗菌インナー手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 25275025 品番 AIG13-M
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

抗菌加工を施したインナー手袋です。
抗菌試験JIS-L-1902にて、黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌の検査を行ってます。
抗菌作用が、インナー手袋内の汗から出る臭いを抑制します。
ポリエステル製でスムーズな装着感です。
指先から手首までしっかりフィットします。

用途
電気電子部品製造業。手あれ防止
ウイルス対策用手袋として。
トラスコ品番257-9305 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.7 サイズM 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)16.5 色(手首部)グリーン ゲージ数13 アズワン品番65-1969-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする