TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの 小判札
TRUSCOの 無地札・番号付札
小判札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
25275059
品番
THFL-CL
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
カラーが豊富で管理などに便利です。
ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
トラスコ品番
262-1471
材質
スチロール
厚さ(mm)
2.5
色
クリア
縦(mm)
60
横(mm)
40
穴径(mm)
4
注意
※彫刻加工はできません。