高床式アルミ製ステップ(グレーチング仕様・アジャスター付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25275086 品番 TFSGH-0945AL
参考基準価格(税別)¥98,410 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍する作業台です。
アルミ製のため非常に軽く、設置・移動が簡単にできます。
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができます。
ネオプレンゴム製アジャスター付き(調整量30mm)のため、フラットな床面を確保します。耐水・耐油性にも優れています。
短手方向に連結して使用することができるため、組み立て作業ラインの床用に最適です。

天板高さ(m)0.19〜0.22 用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。 トラスコ品番257-9911 材質アルミ合金 段数1段 設置寸法・奥行(mm)915 天板寸法(mm)900×450 最大使用質量(kg)100 設置寸法・間口(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする