パネルコンテナラック 910X320XH1240 小X32 中X12 大X8付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25275199 品番T-12224N-AW
参考基準価格(税別)¥108,390 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。
製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。
各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。
コンテナは取り外して持ち運びが可能です。
コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)910×320×1240 トラスコ品番263-9142 材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)1240 奥行(mm)320 間口(mm)910 コンテナ(コンテナ大)VN-3N 8個、(コンテナ中)VN-2N 12個、(コンテナ小)VN-1N 32個 色(本体)ホワイト 最大積載量(kg/台)100
注意
※コンテナの見出しカードは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする