TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)本体
パネルコンテナラック 910X320XH1240 中X30 フタ付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25275226
品番
T-1230NF-AW
参考基準価格(税別)
¥111,890
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
910×320×1240
トラスコ品番
263-9149
材質
本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
1240
奥行(mm)
320
間口(mm)
910
コンテナ
VN-2N 30個
色(本体)
ホワイト
最大積載量(kg/台)
100
注意
※コンテナの見出しカードは別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません