TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)本体
パネルコンテナラック 910X600XH1420 両面式車輪付 中X48 大X24
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25275235
品番
T-1234WN-C-AW
参考基準価格(税別)
¥215,980
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
キャスター付で移動させるのに便利です。(キャスター100mm自在・ブレーキ付き各2個))
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
910×600×1420
トラスコ品番
263-9159
材質
本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)
1420
奥行(mm)
600
間口(mm)
910
キャスター
100mm 自在、自在ストッパー付各2個
コンテナ
(コンテナ大)VN-3N 24個、(コンテナ中)VN-2N 48個、(コンテナ小)‐
色(本体)
ホワイト
棚段数(段)
7
最大積載量(kg/台)
200
注意
※コンテナの見出しカードは別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません